| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO000805 Herst.-Nr.: 19185 EAN/GTIN: 4052568003043 |
| | |
|
| | |
| DSNU-10-40-P-A DSNU-10-40-P-A (19185) Normzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 40 MM | Kolben-Durchmesser: | 10 mm | Kolbenstangengewinde: | M4 | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | CETOP RP 52 PISO 6432 | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Konstruktiver Aufbau: | KolbenKolbenstangeZylinderrohr | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Betriebsdruck: | 1,5 bis 10 BAR | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,05 J | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 39,6 N | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 37,3 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 1 G | Befestigungsart: | mit Zubehör | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierungfarblos eloxiert | Werkstoff Dichtungen: | NBRTPE-U(PU) | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Zylinderrohr: | hochlegierter Stahl rostfrei | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 47,1 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 8,5 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 2,7 G | Gewicht: | 0,046 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DSNU-10-40-P-A, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,29* | € 29,21* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 27,76* | € 36,38* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,23* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|