| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO000107 Herst.-Nr.: 536291 EAN/GTIN: 4052568170998 |
| | |
|
| | |
| ADN-40-15-A-P-A ADN-40-15-A-P-A (536291) Kompaktzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 15 MM | Kolben-Durchmesser: | 40 mm | Kolbenstangengewinde: | M10x1,25 | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 21287 | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Betriebsdruck: | 0,6 bis 10 BAR | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,70 J | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 686 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 754 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 80 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 37 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 346 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 9 G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrungmit Innengewindemit Zubehörwahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | Aluminiumeloxiert | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert | Gewicht: | 0,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, ADN-40-15-A-P-A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,73* | € 51,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,67* | € 54,01* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,45* | € 56,08* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,59* | € 69,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,06* | € 80,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|