| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO000083 Herst.-Nr.: 536373 EAN/GTIN: 4052568087876 |
| | |
|
| | |
| ADN-25-60-A-P-A ADN-25-60-A-P-A (536373) Kompaktzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 60 MM | Kolben-Durchmesser: | 25 mm | Kolbenstangengewinde: | M8 | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 21287 | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Betriebsdruck: | 0,6 bis 10 BAR | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,30 J | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 247 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 295 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 50 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 23 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 156 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 6 G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrungmit Innengewindemit Zubehörwahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | Aluminiumeloxiert | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert | Gewicht: | 0,31 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, ADN-25-60-A-P-A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,93* | € 41,50* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 34,43* | € 45,11* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,28* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|