Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-25-25-I-P-A ADN-25-25-I-P-A (536263) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000074
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536263
EAN/GTIN:
     4052568087678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ADN-25-25-I-P-A ADN-25-25-I-P-A (536263) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,30 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
247 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
295 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
50 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
23 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
156 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
6 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminiumeloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, ADN-25-25-I-P-A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,59*
€ 37,00*
Lager 955
69
€ 8,90*
ab € 30,80*
€ 39,99*
€ 8,95*
ab € 37,65*
€ 50,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,652
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-6-D
ab € 10,05*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,06*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,50*
Zubehör
Festo
QSM-M5-6
ab € 21,35*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,67*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.