Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412004800 R412004800 (SN2-PN-M008-030 EPOXYDHARZ) AVENTICS - Sensor, Serie SN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019001
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412004800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
magnetischer Näherungssensor
näherungsschalter magnetisch
R412004800 R412004800 (SN2-PN-M008-030 EPOXYDHARZ) AVENTICS - Sensor, Serie SN2
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Kontaktart:
elektronisch PNP
Elektrische Schnittstelle:
M8
SAP-Kurztext:
SN2-PN-M008-030 EPOXYDHARZ
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: R412004800, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
54
1
€ 5,90*
ab € 66,19*
€ 85,70*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 90,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,2333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,6867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,7962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,7661
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.