Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0830100325 0830100325 (SN2-R2-K10V-240 27 OHM) AVENTICS - Sensor, Serie SN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017194
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0830100325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
magnetischer Näherungssensor
näherungsschalter magnetisch
0830100325 0830100325 (SN2-R2-K10V-240 27 OHM) AVENTICS - Sensor, Serie SN2
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Kontaktart:
Reed
SAP-Kurztext:
SN2-R2-K10V-240 27 OHM
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: 0830100325, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
1
€ 5,90*
ab € 50,35*
€ 66,55*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 68,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,1945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,0295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,1497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,3072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,9165
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.