Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0830100316 0830100316 (SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM) AVENTICS - Sensor, Serie SN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017192
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0830100316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
magnetischer Näherungssensor
näherungsschalter magnetisch
0830100316 0830100316 (SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM) AVENTICS - Sensor, Serie SN2
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Kontaktart:
Reed
SAP-Kurztext:
SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: 0830100316, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,8149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,8403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,0581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.