Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5794620210 5794620210 (V579-3/2NO-DA08-012DC-04-EV4-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011208
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5794620210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5794620210 5794620210 (V579-3/2NO-DA08-012DC-04-EV4-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
12 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Anschluss Ausgang:
Ø 8x1
Nenndurchfluss Qn:
600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø 8x1
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
V579-3/2NO-DA08-012DC-04-EV4-EXT
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 5794620210, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,6459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,1116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,8383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.