Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5790515220 5790515220 (V579-3/2NO-DA06-024AC-04-RV1) AVENTICS - 3/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010953
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5790515220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5790515220 5790515220 (V579-3/2NO-DA06-024AC-04-RV1) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø6x1
Nenndurchfluss Qn:
520 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø 8x1
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
24 V
SAP-Kurztext:
V579-3/2NO-DA06-024AC-04-RV1
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 5790515220, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,4805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,9335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,3076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.