Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821003076 0821003076 (SHUT-OFF VALVE G1/4) AVENTICS - Stoppventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001341
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821003076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
Pneumatik Rückschlagventil
0821003076 0821003076 (SHUT-OFF VALVE G1/4) AVENTICS - Stoppventil
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
SHUT-OFF VALVE G1/4
Gewicht:
0,105 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,9283
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,0957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,4543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.