Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821003075 0821003075 (SHUT-OFF VALVE G1/8) AVENTICS - Stoppventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001340
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821003075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
Pneumatik Rückschlagventil
0821003075 0821003075 (SHUT-OFF VALVE G1/8) AVENTICS - Stoppventil
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
SHUT-OFF VALVE G1/8
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, Stop-Ventil, Stoppventil, aventics rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, 0821003075, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
98
1
€ 5,90*
ab € 56,34*
€ 72,02*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 81,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,7038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,7875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,4559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,0446
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.