Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821003018 0821003018 (NON-RETURN VALVE UECKSCHLAGVEN) AVENTICS - Rückschlagvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001326
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821003018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
0821003018 0821003018 (NON-RETURN VALVE UECKSCHLAGVEN) AVENTICS - Rückschlagventil, Serie NR01
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.2 bar
SAP-Kurztext:
NON-RETURN VALVE UECKSCHLAGVENTIL NG
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, aventics rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, 0821003018, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.