Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821003007 0821003007 (C.A.R..G 3/4) AVENTICS - Rückschlagventil, Serie NR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001323
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821003007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
0821003007 0821003007 (C.A.R..G 3/4) AVENTICS - Rückschlagventil, Serie NR01
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.1 bar
SAP-Kurztext:
C.A.R..G 3/4
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: aventics rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, 0821003007, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,27*
€ 120,5113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,28*
€ 119,3332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,41*
€ 114,7279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,12*
€ 113,1928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,0457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.