Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821003004 0821003004 (NON-RETURN VALVE .) AVENTICS - Rückschlagventil, Serie NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001321
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821003004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
0821003004 0821003004 (NON-RETURN VALVE .) AVENTICS - Rückschlagventil, Serie NR01
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.2 bar
SAP-Kurztext:
NON-RETURN VALVE .
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, aventics rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, 0821003004, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.