Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821003001 0821003001 (NON-RETURN VALVE CAR G1/8) AVENTICS - Rückschlagventil, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001318
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821003001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
0821003001 0821003001 (NON-RETURN VALVE CAR G1/8) AVENTICS - Rückschlagventil, Serie NR01
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.2 bar
SAP-Kurztext:
NON-RETURN VALVE CAR G1/8
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, aventics rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, 0821003001, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 15,63*
Lager 955
2
1
€ 8,90*
ab € 12,50*
€ 17,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,875
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.