Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820046005 0820046005 (DO22-3/2NC-SPEZ-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000606
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820046005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820046005 0820046005 (DO22-3/2NC-SPEZ-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
rastend
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 0820046005, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,6736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,5312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,3424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,5808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,5277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.