Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019314 0820019314 (DO22-3/2NC-G018-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000152
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820019314 0820019314 (DO22-3/2NC-G018-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NC-G018-024DC
Gewicht:
0,105 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 67,92*
€ 86,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 86,01*
€ 108,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,9945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,4237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,6994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,4503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,92*
€ 80,8248
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.