| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 601-400ML Herst.-Nr.: OKS 601-400ML EAN/GTIN: 4038127603466 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C (nach Abdampfen des Lösungsmittels bis +150°C) Einsatzbereich: Dünnflüssiges Multiöl für die industrielle Instandhaltung und im Werkstattbereich. Eigenschaften: Sehr gutes Kriechvermögen, Demontage eingerosteter Teile, hervorragende Schmiereigenschaften, ausgezeichneter Korrosionsschutz, feuchtigkeitsverdrängend, Reinigung und Pflege von Metalloberflächen, Schutz elektrischer Kontakte Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Spraydose | Gewicht: | 0,4 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multispray, korrosionsschutzöl, OKS601-400ML, 601, Aerosole, Chemische Produkte, Kontaktreiniger, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Mehrzweck-Spray, Meisterbüro, Öle |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,81* | € 7,60* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,44* | € 8,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,6186* | € 8,6486* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 6,62* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,62* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|