Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 601, Multi-Öl, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 601, Multi-Öl, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B1
OKS 601, Multi-Öl, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B1
OKS 601, Multi-Öl, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B - Artikelbild 7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1002585
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134380178
EAN/GTIN:
     4038127603466
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
OKS 601, Multi-Öl, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B1
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Hersteller:
OKS
GHS:
GHS02|GHS07|GHS08
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
H222|H229|H304|H317
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.45

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, korrosionsschutzöl, Schmierstoffe|öle
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
377
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,18*
3 Tage
217
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 7,53*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 7,94*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,5886*
€ 8,5886*
2 Tage
998
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 6,59*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.