| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 510-500G Herst.-Nr.: OKS 510-500G EAN/GTIN: 4038127500192 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -180°C bis +450°C Einsatzbereich: Zur Trockenschmierung bei temporärem Betrieb oder langen Stillstandszeiten, in staubiger Umgebung und bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten. Eigenschaften: Einlaufschmierstoff in Kombination mit Ölen oder Fetten, Trocknung bei Raumtemperatur. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 500 g Dose | Gewicht: | 0,6 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack, gleitlack 400ml, OKS510-500G, 510, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, MoS2, Schmiermittel, Schmiertechnik, Spraydosen, Sprühdosen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,74* | € 75,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,90* | € 76,36* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,34* | € 79,28* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,84* | € 83,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,71* | € 101,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,12668* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|