| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-420OKS 510/500G Herst.-Nr.: 1106240427 EAN/GTIN: 4038127500192 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Verwendung: Gleitführungen|Spindeln|Gelenke|Gleitlager|Umformung Gebindeart: Dose Gebindegröße: 500g Temperaturbereich von/bis: -180 bis +450 °C VPE: 1 Produktgruppe: Trockenschmierstoff Eigenschaften: Hoher Druck|Hohe Temperaturen|Tiefe Temperaturen|Langzeitwirkung Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Hoher Druck|Hohe Temperaturen|Tiefe Temperaturen|Langzeitwirkung | Farbe: | grau-schwarz | Gebindeart: | Dose | Gebindegröße: | 500g | Produktgruppe: | Trockenschmierstoff | Temperaturbereich von/bis: | -180 bis +450 °C | Verwendung: | Gleitführungen|Spindeln|Gelenke|Gleitlager|Umformung | VPE: | 1 | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,41* | € 75,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,51* | € 75,76* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,45* | € 76,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,43* | € 78,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,50* | € 100,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,1229* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|