| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 450-5L Herst.-Nr.: OKS 450-5L EAN/GTIN: 4038127301294 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Extrem kriechfähig, haftstark, abschleuderfest, sehr guter Verschleißschutz, wasserbeständig, zur Schmierung von biegsamen Antrieben. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister (DIN 51) | Gewicht: | 4,8 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Schmierspray, oks haftfett, schmierspray, kettenöl 5l, OKS450-5L, 451, Aerosole, Chemische Produkte, Haftschmierspray, Kettenfett, Ketten-Protektor, Korrosionsschutz, Loctite |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,54* | € 156,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,13* | € 157,42* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,70* | € 159,79* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 136,37* | € 165,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,47* | € 207,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 27,274* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|