| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007183 Herst.-Nr.: 1106160235 EAN/GTIN: 4038127301294 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Vollsynthetischer Haftschmierstoff zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innen- und Außenbereich, die hohen Lasten oder korrosiven Einfüssen ausgesetzt sind.- Antriebs- und Förderketten aller Bauarten bei offenem oder halboffenem Betrieb ohne Nachschmiereinrichtung- Rollenketten wie Motorrad- und Fahrradketten- Hubstaplerketten sowie Einfach- oder Mehrfach- laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung- Seiltriebe und Drahtzüge, z.B. Trag-, Förder-, Zug- oder Windenseile bei Hebezeugen, Aufzügen, Liften oder Bergbahnen- Biegsame Antriebe, Boden- und Federzüge- Bewegliche Maschinenteile wie Zahngetriebe, Führungen, Schließmechanismen, Scharniere oder Gleitflächen unter Freibewitterung.Eigenschaften: "ERROR:#NAME?" Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Viskosität: | 300 | Farbe: | braun | Untere Einsatztemperatur: | -30 °C | Obere Einsatztemperatur: | 200 °C | Pack. Einheit: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Schmierspray, oks haftfett, schmierspray, kettenöl 5l, Schmiermittel, Kettenschmierung, Kriechöl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,13* | € 156,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,74* | € 156,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,33* | € 159,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,39* | € 164,96* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,63* | € 207,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 35,126* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|