| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 390-5L Herst.-Nr.: OKS 390-5L EAN/GTIN: 4038127301195 |
| | | |
|
| | |
| Einsatzbereich: Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen. Eigenschaften: Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten, vermindert Kraftaufwand, ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten, universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister (DIN 51) | Gewicht: | 4,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, gewindeschneidöl 5liter, kühl schmierstoff, OKS390-5L, 390, 391, Aerosole, Bohröl, Chemische Produkte, Meisterbüro, Öle, Schmiermittel, Schmiertechnik |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 53,53* | € 66,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,04* | € 67,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,092* | € 68,752* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,43* | € 69,99* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,52* | € 91,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,286* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|