| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00061237 Herst.-Nr.: OKS 390 5l Kanister EAN/GTIN: 4038127301195 |
| | |
|
| | |
| OKS 390 ist ein nicht wassermischbares Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Werkzeug und Werkstücken bei Zerspanungsarbeiten an Metallen. ▪ Vermindert Reibung und Kraftaufwand ▪ Erlaubt hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeiten ▪ Ermöglicht optimale Schnittflächen ▪ Verlängert Werkzeugstandzeiten durch Verschleißreduzierung ▪ Neutrales Verhalten gegenüber Maschinenlacken ▪ Chlor- und schwermetallfrei ▪ Geringe Neigung zur Ölnebelbildung ▪ OKS 390 ist für die Verwendung mit dem OKS Airspray-System geeignet ▪ Auch als Sprayversion OKS 391 erhältlich ▪ Tropfschmierung von Schneidwerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an FE- und NE-Metallen, z.B. beim Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Fräsen, Stanzen und Nibbeln Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Dichte: | 0,87 g/ml | Farbe: | gelblich | Gebindebezeichnung: | Kanister | Inhalt: | 5 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | Schneidöl für alle Metalle | Viskosität: | 22 mm²/s | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 53,35* | € 66,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,45* | € 67,62* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,012* | € 68,812* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,23* | € 70,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,25* | € 92,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,0024* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|