| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 1010/2-5L Herst.-Nr.: OKS 1010/2-5L EAN/GTIN: 4038127301751 |
| | |
|
| | |
| OKS1010/2-5L OKS 1010/1035/1050 - Silikonöl, 5 l Kanister (DIN 51) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister | Beschreibung: | OKS 1010/2, Silikonöl 1000 cSt | Verwendung: | Gleit- und Trennmittel für Kunststoffe und Elastomere. Auch | Gewicht: | 5 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silikonöl 5 kg, OKS1010/2-5L, Aerosole, Bohröl, Chemische Produkte, FDA konform, Fette, Fettsprays, Getriebeöl, Gewindeschneidöl, Gleitfett, Haftschmierspray |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,36* | € 198,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 177,762* | € 204,602* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 180,34* | € 208,37* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,20* | € 240,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,57* | € 267,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 36,068* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|