| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00082365 Herst.-Nr.: OKS 1010/2 5l Kanister EAN/GTIN: 4038127301751 |
| | |
|
| | |
| OKS 1010/2 Siliconöl, 1000 cSt ist ein Gleit- und Trennmittel für Kunststoffe und Elastomere. ▪ Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Bildung extrem dünner Schmierfilme ▪ Trennende Wirkung mit antistatischen Eigenschaften ▪ Vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren ▪ Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren ▪ Beständig gegen Wasser und Witterungseinflüsse ▪ Trennmittel bei Gieß-, Spritzguss-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren ▪ Verhindert das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Wasserbenetzung ▪ Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit und untereinander ▪ Schmierung von Schneidkanten in der Papier-, Karton-, Furnier-, und Textilien verarbeitenden Geräte, für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Dichte: | 0,96 - 0,97 g/ml | Einsatztemperaturbereich: | -50°C bis +200°C | Farbe: | farblos | Gebindebezeichnung: | Kanister | Inhalt: | 5 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | Silikonöl, 1000 cSt | Viskosität: | 1000 mm²/s | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,36* | € 198,00* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 177,762* | € 204,602* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,34* | € 208,37* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,20* | € 240,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,57* | € 267,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 35,5524* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|