| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MW -1100 GLY CRE Herst.-Nr.: MW -1100 GLY CRE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Klasse: 1,0 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 65 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) Vorteile: alle Manometer sind mit einer demontierbaren Drosselblende ausgestattet um Druckstöße abzudämpfen, besonders preiswert *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Anzeigebereich: | -1 bis 0 BAR | Skalenteilung: | 0,02 BAR | Gewicht: | 0,8 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Manometer, Vakuummanometer, Vakuummeter, vakuummanometer -1-0bar, vakuum manometer, druckanzeige g1/2, MW-1100GLYCRE, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer |
| | |
| |