Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR20ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR20ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", 1.4408
MUR20ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-MUR 20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 2" 1.4571
gewinde muffe
MUR20ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 2"
Gewinde-1:
Rp 2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe 2 zoll, MUR20ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,07*
€ 33,97*
Lager 955
1089
€ 8,90*
ab € 25,27*
€ 34,08*
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 38,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.