Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", 16bar MUR 20 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR20ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", 1.4408
MUR20ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     3517K-93593901
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9571
EAN/GTIN:
     4050571509781
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 2" 1.4571
gewinde muffe

Rundmuffe Rp 2"-Rp 2", 16bar MUR 20 ES

MUR20ES Rundmuffe Rp 2 Zoll-Rp 2 Zoll, 16 bar 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe 2 zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,13*
€ 33,76*
2 Tage
1612
€ 8,90*
ab € 25,22*
€ 33,88*
€ 3,90*
ab € 28,59*
€ 38,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.