Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR20ASES Anschweißmuffe Rp 2"-56mm, 1.4571 (DIN2986-voll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR20ASES Anschweißmuffe Rp 2"-56mm, 1.4571 (DIN2986-voll)
MUR20ASES Anschweißmuffe Rp 2"-56mm, 1.4571 (DIN2986-voll)
Exemplarische Darstellung: Muffe / Halbmuffe zum Anschweißen, (EN 10241 / DIN 2986), 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MUR 20 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 20 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
MUR20ASES Anschweißmuffe Rp 2"-56mm, 1.4571 (DIN2986-voll)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baulänge:
voll
L:
56 MM
D:
66,2 MM
Gewinde:
Rp 2"
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: MUR20ASES, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Muffen, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Verschraubungen, DIN 2986, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, Einschweiß-Muffen, EN 10241
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,79*
€ 49,02*
Lager 955
815
€ 8,90*
ab € 36,96*
€ 49,13*
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 49,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,4647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,5127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.