Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR1238ES Rundmuffe Rp 1/2"-Rp 3/8", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR1238ES Rundmuffe Rp 1/2"-Rp 3/8", 1.4408
MUR1238ES Rundmuffe Rp 1/2"-Rp 3/8", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-MUR 1238 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 1238 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe 1/2" edelstahl
gewinde muffe
MUR1238ES Rundmuffe Rp 1/2"-Rp 3/8", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1/2"
Gewinde-1:
Rp 3/8"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/2", MUR1238ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,93*
€ 8,47*
Lager 955
1238
€ 8,90*
ab € 5,94*
€ 8,49*
€ 3,90*
ab € 6,71*
€ 9,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.