Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmuffe Rp 1 1/2"-Rp 1" MUR 11210 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR11210ES Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 1", 1.4408
MUR11210ES Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 1", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     6012B-73593981
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     22440
EAN/GTIN:
     4050571509200
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 1" edelstahl
gewinde muffe

Rundmuffe Rp 1 1/2"-Rp 1" MUR 11210 ES

MUR11210ES Rundmuffe Rp 1 1/2 Zoll-Rp 1 Zoll, 16 bar 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,97*
€ 25,99*
2 Tage
706
€ 8,90*
ab € 19,21*
€ 26,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,56*
€ 29,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.