Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR1012MS Rundmuffe G 1"-G 1/2", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR1012MS Rundmuffe G 1"-G 1/2", Messing
MUR1012MS Rundmuffe G 1"-G 1/2", Messing
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, Messing
Artikel-Nr.:
     955-MUR 1012 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 1012 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe messing g 1/2"
gewinde muffe
MUR1012MS Rundmuffe G 1"-G 1/2", Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
G 1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/2", MUR1012MS, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,04*
€ 19,46*
Lager 955
666
€ 8,90*
ab € 14,13*
€ 19,57*
€ 3,90*
ab € 16,06*
€ 21,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.