Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUAS34 Muffen-Absperrschieber, Messing, G 3/4", PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUAS34 Muffen-Absperrschieber, Messing, G 3/4", PN 20
MUAS34 Muffen-Absperrschieber, Messing, G 3/4", PN 20
Exemplarische Darstellung: Muffen-Absperrschieber, Messing
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     955-MUAS 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUAS 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung der Spindel: EPDM, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Stahl Temperaturbereich: +1°C bis +80°C Medien: Wasser, neutrale, flüssige Medien, keine mineralölhaltigen Medien
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
DN:
19 MM
L:
47 MM
PN:
20 BAR
H:
78 MM
R:
45 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserabsperrventil, absperrschieber 4" messing, heizungs absperrventil, absperrventil wasser 3/4 zoll, MUAS34, Muffen-Absperrschieber, Schieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,45*
€ 29,88*
Lager 955
422
€ 8,90*
ab € 22,52*
€ 30,00*
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 33,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.