| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MUAS 10 Herst.-Nr.: MUAS 10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung der Spindel: EPDM, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Stahl Temperaturbereich: +1°C bis +80°C Medien: Wasser, neutrale, flüssige Medien, keine mineralölhaltigen Medien Weitere Informationen: | | G: | G 1" | DN: | 24 MM | L: | 51 MM | PN: | 20 BAR | H: | 93 MM | R: | 55 MM | Gewicht: | 0,41 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,46* | € 31,34* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 23,62* | € 31,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,54* | € 35,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|