Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA38ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 3/8", PN 16, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA38ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 3/8", PN 16, Eco-Line
MUA38ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 3/8", PN 16, Eco-Line
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Zeichnung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-MUA 38 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 38 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
absperrventil 1" edelstahl
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung Spindel: PTFE, Dichtsitz: metallisch dichtend, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 3/8"
DN:
14 MM
L:
52 MM
PN:
0 - 16 BAR
H:
103 MM
R:
70 MM
Ersatzhandrad:
MUA 38 ES E RAD
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil edelstahl, absperrventil, MUA38ESE, Absperrventile, Eco-Line Absperrventile, Edelstahl-Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,9521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,8097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.