Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA212SSENTLEER Schrägsitz-Absperrventil, Rp 2-1/2", PN 10, Messing, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Entleerung für Schrägsitz-Muffenabsperrventil
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-MUA 212 SS ENTLEER
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 212 SS ENTLEER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil
Werkstoffe: Körper und Oberteil: Messing, Dichtung Spindel: EPDM, Dichtsitz: EPDM (G2-1/2" & G 3": PTFE), Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten Vorteile: bis G 2" totraumfreie Ausführung, bis DN 32 bauaufsichtlich geprüft zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Entleerung
G:
Rp 2-1/2"
DN:
65 MM
L:
180 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
195 MM
R:
100 MM
Ersatzhandrad:
MUA 212 SS RAD
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserabsperrventil, absperrventil 2" pn10, heizungs absperrventil, absperrventil handrad, MUA212SSENTLEER, Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,63*
€ 648,1097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,53*
€ 647,9907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,26*
€ 616,7294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,27*
€ 589,3713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,08*
€ 534,4052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.