Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA212ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 2-1/2", PN 16, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Zeichnung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-MUA 212 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 212 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
absperrventil 1" edelstahl
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung Spindel: PTFE, Dichtsitz: metallisch dichtend, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 2-1/2"
DN:
59 MM
L:
150 MM
PN:
0 - 16 BAR
H:
200 MM
R:
140 MM
Ersatzhandrad:
MUA 212 ES E RAD
Gewicht:
4,3 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil edelstahl, absperrventil, MUA212ESE, Absperrventile, Eco-Line Absperrventile, Edelstahl-Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,09*
€ 672,4571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,01*
€ 666,4119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,52*
€ 638,4588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,44*
€ 612,1836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,52*
€ 558,7288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.