Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA20 Muffen-Absperrventil, Rotguss/Messing, G 2", PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA20 Muffen-Absperrventil, Rotguss/Messing, G 2", PN 16
MUA20 Muffen-Absperrventil, Rotguss/Messing, G 2", PN 16
Exemplarische Darstellung: Muffen-Absperrventil
Zeichnung: Muffen-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-MUA 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Rotguss, Oberteil: Messing, Dichtsitz: PTFE Temperaturbereich: -10°C bis +170°C (Sattdampf: bis 7 bar) Medien: Flüssigkeiten, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, Wasser und Sattdampf
Weitere Informationen:
G:
G 2"
DN:
41 MM
L:
110 MM
PN:
0 - 16 BAR
H:
163 MM
R:
80 MM
Gewicht:
1,9 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,80*
€ 148,46*
Lager 955
75
€ 5,90*
ab € 124,41*
€ 149,05*
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 154,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,3695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,3227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,20*
€ 169,218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,76*
€ 166,3144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,0479
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.