Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA20ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 2", PN 16, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Zeichnung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-MUA 20 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 20 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
absperrventil 1" edelstahl
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung Spindel: PTFE, Dichtsitz: metallisch dichtend, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 2"
DN:
43 MM
L:
118 MM
PN:
0 - 16 BAR
H:
175 MM
R:
100 MM
Ersatzhandrad:
MUA 20 ES E RAD
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil edelstahl, absperrventil, MUA20ESE, Absperrventile, Eco-Line Absperrventile, Edelstahl-Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,60*
€ 370,804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,97*
€ 368,8643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,89*
€ 361,6291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,42*
€ 346,7898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,69*
€ 303,0811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.