| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MUA 12 SS Herst.-Nr.: MUA 12 SS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Oberteil: Messing, Dichtung Spindel: EPDM, Dichtsitz: EPDM (G2-1/2" & G 3": PTFE), Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten Vorteile: -bis G 2" totraumfreie Ausführung, -bis DN 32 bauaufsichtlich geprüft zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | G: | Rp 1/2" | DN: | 15 MM | L: | 65 MM | PN: | 0 - 10 BAR | H: | 92 MM | R: | 50 MM | Ersatzhandrad: | MUA 12 SS RAD | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,54* | € 18,67* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 13,63* | € 18,79* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,35* | € 21,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|