Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA112SSENTLEER Schrägsitz-Absperrventil, Rp 1-1/2", PN 10, Messing, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Entleerung für Schrägsitz-Muffenabsperrventil
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-MUA 112 SS ENTLEER
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 112 SS ENTLEER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil
Werkstoffe: Körper und Oberteil: Messing, Dichtung Spindel: EPDM, Dichtsitz: EPDM (G2-1/2" & G 3": PTFE), Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten Vorteile: -bis G 2" totraumfreie Ausführung, -bis DN 32 bauaufsichtlich geprüft zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Entleerung
G:
Rp 1-1/2"
DN:
40 MM
L:
120 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
168 MM
R:
80 MM
Ersatzhandrad:
MUA 112 SS RAD
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserabsperrventil, heizungs absperrventil, MUA112SSENTLEER, Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,37*
€ 132,5303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,6739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,3665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,04*
€ 124,9976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,0417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.