Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU50MSV Muffe M 5-M 5, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU50MSV Muffe M 5-M 5, Messing vernickelt
MU50MSV Muffe M 5-M 5, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, reduzierend
Artikel-Nr.:
     955-MU 50 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 50 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU50MSV Muffe M 5-M 5, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
M 5
Gewinde-1:
M 5
PN:
16 BAR
SW:
8 MM
L:
11 MM
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, messing gewinde muffe, messing muffe, messing-fittings muffen, MU50MSV, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,09*
Lager 955
3822
€ 8,90*
ab € 0,65*
€ 1,10*
€ 3,90*
ab € 1,05*
€ 1,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.