Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU34-M14MS Muffe G 3/4"-M 14x1,5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU34-M14MS Muffe G 3/4"-M 14x1,5, Messing
MU34-M14MS Muffe G 3/4"-M 14x1,5, Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziermuffe mit G-Gewinde / metrisches Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-MU 34-M14 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 34-M14 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU34-M14MS Muffe G 3/4"-M 14x1,5, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/4"
Gewinde-1:
M 14x1,5
L:
28 MM
SW:
32 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe 3/4" messing, messing muffe, messing-muffe 3/4", MU34-M14MS, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,40*
€ 7,64*
Lager 955
132
€ 8,90*
ab € 5,41*
€ 7,65*
€ 3,90*
ab € 6,11*
€ 8,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.