Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU18MS Muffe G 1/8"-G 1/8", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU18MS Muffe G 1/8"-G 1/8", Messing
MU18MS Muffe G 1/8"-G 1/8", Messing
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, Messing
Artikel-Nr.:
     955-MU 18 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 18 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU18MS Muffe G 1/8"-G 1/8", Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/8"
Gewinde-1:
G 1/8"
PN:
16 BAR
SW:
14 MM
L:
18 MM
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Trockengleitlager, messing gewindemuffe 1/4", messing muffe, messing-muffe g1/4, MU18MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,32*
Lager 955
20117
€ 8,90*
ab € 0,86*
€ 1,34*
€ 3,90*
ab € 1,40*
€ 2,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.