Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU12-M16MS Muffe G 1/2"-M 16x1,5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU12-M16MS Muffe G 1/2"-M 16x1,5, Messing
MU12-M16MS Muffe G 1/2"-M 16x1,5, Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziermuffe mit G-Gewinde / metrisches Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-MU 12-M16 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 12-M16 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU12-M16MS Muffe G 1/2"-M 16x1,5, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
M 16x1,5
L:
24 MM
SW:
27 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, messing gewindemuffe m16, messing muffe, messing-muffe 1/2", MU12-M16MS, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,78*
€ 5,62*
Lager 955
1013
€ 8,90*
ab € 3,79*
€ 5,63*
€ 3,90*
ab € 4,29*
€ 6,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.