Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU10NPT Hochdruck-Muffe NPT 1"-NPT 1", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU10NPT Hochdruck-Muffe NPT 1"-NPT 1", Stahl verzinkt
MU10NPT Hochdruck-Muffe NPT 1"-NPT 1", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Muffe / Reduziermuffe mit NPT-Gewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-MU 10 NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 10 NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe g 1"
gewinde muffe
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
NPT 1"
Gewinde-1:
NPT 1"
PN*:
140 BAR
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: MU10NPT, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Hochdruck-Muffen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Muffen, Muffen, NPT-Gewindeadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,74*
€ 32,19*
Lager 955
107
€ 8,90*
ab € 23,89*
€ 32,31*
€ 3,90*
ab € 26,98*
€ 36,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.