Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU10MS Muffe G 1"-G 1", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, Messing
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, Messing
Artikel-Nr.:
     955-MU 10 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 10 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU10MS Muffe G 1"-G 1", Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
G 1"
PN:
16 BAR
SW:
41 MM
L:
40 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffen messing, gewinde muffe, messing-fittings muffen, MU10MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,31*
€ 10,14*
Lager 955
4194
€ 8,90*
ab € 7,32*
€ 10,16*
€ 3,90*
ab € 8,28*
€ 11,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.