Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU10HDES Hochdruck-Muffe G 1"-G 1", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Muffe / Reduziermuffe, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffe / Reduziermuffe, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 10 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 10 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe g 1"
gewinde muffe
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
G 1"
PN*:
160 BAR
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: MU10HDES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Hochdruck-Muffen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Muffen, Muffen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,49*
€ 81,11*
Lager 955
1078
€ 5,90*
ab € 63,58*
€ 81,23*
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 82,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,6637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,1901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,5007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,6602
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.